Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027634
Cod. Produttore
1027634
Cod. EAN
4044773078718

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G25 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: Polivinilcloruro (PVC)
  • Protezione esterna: Resistente agenti esterni
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: FD 891 CY
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 CY 4G25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni eccezionali e resistenza agli agenti esterni. La sua configurazione a 4 conduttori da 25 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Con una flessibilità superiore, è ideale per installazioni in spazi ristretti e ambienti industriali. Scegli OLFLEX FD 891 CY 4G25 per un'affidabilità senza pari nelle tue applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1879 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

31,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

234,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

234,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

125,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Fd 891 Cy