Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00440243
Cod. Produttore
00440243
Cod. EAN
4044773048896

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE VS
  • Tensione nominale: non specificata
  • 4 conduttori da: 25 mm²
  • Tipo cavo: (N)SHTOU
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Applicazioni: industriali e movimentazione
  • Marcatura filo: facile identificazione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU con 4 conduttori principali da 25 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali e di movimentazione. Questo cavo è caratterizzato da un’ottima flessibilità e resistenza meccanica, ideale per impieghi gravosi in ambienti complessi. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante l’installazione, mentre la qualità dei materiali utilizzati garantisce affidabilità e durata nel tempo. Perfetto per l’alimentazione di macchinari e sistemi elettrici che richiedono un collegamento sicuro e stabile.

isolamento filo

Gomma

peso

2180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

32,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Crane Vs (N)Shtou