Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045232/100
Cod. Produttore
0045232/100
Cod. EAN
4044776590576

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 25 mm²
  • Guaina: Poliuretano resistente
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Protezione: Abrasione, oli, chimici
  • Flessibilità: Elevata
  • Adatto per: Gru e macchinari mobili
  • Serie: OLFLEX CRANE PUR
  • Prestazioni: Affidabili e durature
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE PUR con 4 conduttori principali da 25 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. Ideale per l'uso in ambienti gravosi grazie alla sua guaina in poliuretano che garantisce protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici. Questo cavo è adatto per il collegamento di gru e macchinari mobili, assicurando prestazioni affidabili e durature nelle condizioni più difficili.

isolamento filo

Altro

peso

1480 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

27,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Crane Pur