Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430243
Cod. Produttore
00430243
Cod. EAN
4044773049770

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: NSHTOU
  • Conduttori: 4 x 25 mm²
  • Applicazione: Industriale pesante
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Resistenza: Alta qualità materiali
  • Uso: Movimentazione carichi
  • Affidabilità: Prestazioni garantite
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE NSHTOU 4G25, un cavo elettrico progettato per applicazioni industriali impegnative. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza e durata, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua struttura a quattro conduttori da 25 mm² è ideale per il collegamento di macchinari e attrezzature pesanti. Con un design robusto e flessibile, OLFLEX CRANE è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nella movimentazione di carichi.

isolamento filo

Gomma

peso

1985 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

32,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Crane Nshtou