Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041060
Cod. Produttore
0041060
Cod. EAN
4044774451794

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G25 mm²
  • Applicazione: uso industriale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Uso: gru e macchinari
  • Prestazioni: alta affidabilità
  • Connessione: sicura e stabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE F 4G25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre eccellenti prestazioni anche in ambienti difficili. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in gru e macchinari. Con una configurazione a quattro conduttori, OLFLEX CRANE F 4G25 è perfetto per garantire una connessione sicura e stabile, assicurando un funzionamento ottimale delle attrezzature.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

1700 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

49,5 mm

altezza della linea circa

15 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Crane F