Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314076
Cod. Produttore
1314076
Cod. EAN
4044773810189

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 415 CP 4G25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 415 CP con quattro conduttori di sezione 25 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il conduttore è composto da fili di classe specifica e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità elettrica. Progettato per impianti elettrici che richiedono robustezza e sicurezza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente, ideale per applicazioni industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1570 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

502 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

150,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando