Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312978
Cod. Produttore
1312978
Cod. EAN
4044773082906

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Conduttori: 4G25
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Materiali: Alta qualità e resistenti
  • Flessibilità: Ottimale
  • Durata: Lunga e affidabile
  • Sicurezza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G25 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti che assicurano una lunga durata e affidabilità. La sua configurazione a quattro conduttori consente una flessibilità ottimale, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, OLFLEX CLASSIC 400 P è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1197 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

293,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Classic 400 P Desina Comando