Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019854
Cod. Produttore
10019854
Cod. EAN
4044774391656

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 4G25 N
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 H 4G25 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire performance eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione a quattro conduttori assicura una trasmissione affidabile dell'energia, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

1443 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,5 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

235 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Classic 110 H