Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135626
Cod. Produttore
1135626
Cod. EAN
4044773788037

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 4 conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 25 mm². Il conduttore è costituito da fili di classe specifica e presenta una superficie ottimizzata per garantire una conducibilità efficiente e affidabile. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, assicurando una trasmissione stabile della corrente in impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1730 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

26,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

538 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

161,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Classic 110 Cy