Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119634/50
Cod. Produttore
1119634/50
Cod. EAN
4044774554648

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 4G25
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga vita utile. La sua configurazione a quattro conduttori da 25 mm² lo rende ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con un design flessibile e una protezione ottimale, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1350 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

23,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

235 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Classic 110