Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350233
Cod. Produttore
00350233
Cod. EAN
4044773033069

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 4G25 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Durabilità: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una configurazione a quattro conduttori da 25 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in ambienti impegnativi. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione affidabile e performante nel tuo impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1645 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

29,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

588 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

176,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V