Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161163
Cod. Produttore
00161163
Cod. EAN
4044773027983

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G25
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una robusta protezione e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per installazioni sia industriali che commerciali. La sua costruzione a quattro conduttori da 25 mm fornisce una conduzione elettrica affidabile e sicura, soddisfacendo le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

2021 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

29,4 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

588 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

176,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Classic 100 Argento