Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101153/100
Cod. Produttore
00101153/100
Cod. EAN
4044774535272

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 4G25
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 100 4G25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività e durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 25 mm lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali. Con un design robusto e flessibile, l OLFLEX CLASSIC 100 è perfetto per ambienti di lavoro esigenti, garantendo prestazioni eccellenti e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

381 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

101,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V