Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1023254/100
Cod. Produttore
1023254/100
Cod. EAN
4044776547792

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 896P 4G25
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CHAIN 896 P 4G25 è caratterizzato da quattro fili conduttori di alta qualità, progettati per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. I conduttori sono realizzati con materiali selezionati, assicurando una superficie resistente e una classe di conduttore che ne ottimizza la conduttività e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono flessibilità e robustezza, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità nell'ambito dell'installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

1254 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

259 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

259 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex Chain 896 P