Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR3023132
Cod. Produttore
3023132
Cod. EAN
4044773141719

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G25 mm²
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: robusta
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Versatilità: ampia gamma usi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191CY 4G25, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione e resistenza, ideale per ambienti impegnativi. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando affidabilità e sicurezza. Con una configurazione a 4 conduttori da 25 mm, OLFLEX 191CY è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1692 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

28,7 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

574 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

172,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex 191 Cy Comando