Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011175
Cod. Produttore
0011175
Cod. EAN
4044773006247

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Robusto e flessibile
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Superficie: Trattata
  • Trasmissione corrente: Efficienti
  • Serie: OLFLEX 191
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con quattro conduttori di sezione 25 mm², realizzati in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire eccellenti prestazioni e affidabilità. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza e durata, questo cavo offre una struttura robusta e flessibile, ideale per l'installazione in impianti elettrici industriali e civili. La combinazione di materiali e la classe del conduttore assicurano una trasmissione efficiente della corrente, mantenendo al contempo sicurezza e conformità agli standard tecnici.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1299 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

378 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² Olflex 191