Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533075
Cod. Produttore
4533075
Cod. EAN
4044776707639

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Conduttori: 4 x 25 mm²
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottima
  • Isolamento: Resistente agenti esterni
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Serie: ENHANCED VERSION
  • Normativa: EN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F versione migliorata con 4 conduttori da 25 mm², caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica e ottima flessibilità. Ideale per applicazioni industriali e ambienti gravosi grazie alla sua robusta struttura e all'isolamento resistente agli agenti esterni. La superficie del conduttore è ottimizzata per garantire una conduttività efficiente e duratura. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni elevate in condizioni di lavoro impegnative, offrendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

1930 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

219,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

146,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G25Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando