Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027965/50
Cod. Produttore
0027965/50
Cod. EAN
4044776105954

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G25+(2x1,5)
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo cavo presenta una configurazione di 4G25 con due conduttori da 1,5 mm², garantendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX SERVO FD è ideale per ambienti industriali e offre un'ottima protezione contro l'usura. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'uso in macchinari e automazione.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1532 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

26,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

266 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G25+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp