Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037014
Cod. Produttore
0037014
Cod. EAN
4044773772135

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G240
  • Alta resistenza: agenti chimici
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: automazione e servo
  • Durata: lunga
  • Installazione: spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G240, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamento. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre eccellenti prestazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un'ottima resistenza agli agenti chimici e all'usura, OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G240 è la scelta ideale per ambienti industriali esigenti.

peso

12150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

67,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

1018,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

271,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G240Mmâ² Olflex Servo 9Yslcy-jb