Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15340028
Cod. Produttore
15340028
Cod. EAN
4044777383191

Informazioni di prodotto

  • Serie: TRAIN 340
  • Tensione nominale: 600V
  • Conduttori: 4G 2,5 mm²
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Robustezza: elevata
  • Resistenza: alta
  • Uso: trasporto energia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 con tensione nominale di 600V, composto da quattro conduttori di sezione 2,5 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevate prestazioni di conduzione grazie al materiale di alta qualità utilizzato per i conduttori. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza nel trasporto di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

4

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Train 340 600V Unipolare