Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027951/500
Cod. Produttore
0027951/500
Cod. EAN
4044776105558

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo FD 796 con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie liscia che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per il collegamento di servoazionamenti e motori, offrendo resistenza meccanica e durata nel tempo. La struttura a quattro fili assicura una trasmissione efficiente e sicura della corrente, rendendolo adatto a impianti elettrici complessi e ambienti di lavoro esigenti.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

197 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp