Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027951/50
Cod. Produttore
0027951/50
Cod. EAN
4044776105565

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo cavo è realizzato con materiali premium per garantire prestazioni eccellenti e durabilità nel tempo. La configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm rende questo prodotto ideale per ambienti industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. Con il suo design robusto e flessibile, OLFLEX SERVO FD 796CP è perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

197 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp