Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027951/100
Cod. Produttore
0027951/100
Cod. EAN
4044776105572

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti impegnativi. La configurazione 4G2,5 assicura una connessione affidabile e sicura. Ideale per l'uso in automazione e ingegneria, OLFLEX SERVO FD è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

197 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp