Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036321
Cod. Produttore
0036321
Cod. EAN
4044773065770

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO FD 781
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G da 2,5 mm²
  • Applicazione: automazione e servoazionamento
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Resistenza: elevata
  • Uso: ambienti industriali
  • Trasmissione: efficiente energia
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamento. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'eccellente resistenza e flessibilità, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali. La configurazione a 4 conduttori da 2,5 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per l'uso in macchinari e impianti. Scegli OLFLEX per un collegamento sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

218 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

89,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Servo Fd 781 Cy