Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036321/100
Cod. Produttore
0036321/100
Cod. EAN
4044774637099

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 781 CY con 4 conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di segnali e potenza. La superficie del conduttore è trattata per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali anche in ambienti complessi. Questo cavo è progettato per soddisfare elevati standard di efficienza e durabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

218 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

89,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Servo Fd 781 Cy