Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020011
Cod. Produttore
1020011
Cod. EAN
4044776768258

Informazioni di prodotto

  • Serie: SERVO 719
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G 2,5 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: contro interferenze
  • Uso: ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX SERVO ideale per ambienti industriali. La flessibilità e la protezione contro interferenze esterne lo rendono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Servo 719 Cy