Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136451
Cod. Produttore
1136451
Cod. EAN
4044776738398

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G2,5 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Protezione: contro interferenze
  • Materiali: resistenti
  • Uso: ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua costruzione a quattro conduttori di 2,5 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Con un design elegante e versatile in colore nero, è ideale per ambienti industriali e offre una protezione ottimale contro interferenze esterne.

isolamento filo

Altro

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb Nero