Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036426/100
Cod. Produttore
0036426/100
Cod. EAN
4044774638331

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Applicazione: servo motori
  • Materiale: alta qualità
  • Caratteristiche: robusto e flessibile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a 4 conduttori con sezione di 2,5 mm² offre prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un design robusto e flessibile, OLFLEX SERVO è perfetto per soddisfare le esigenze delle moderne installazioni elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

224 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb