Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026731/100
Cod. Produttore
0026731/100
Cod. EAN
4044774630373

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD C
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale e civile
  • Conducibilità: ottimizzata
  • Durabilità: alta
  • Tipo cavo: elettrico
  • Applicazioni: robustezza e sicurezza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata resistenza meccanica e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da materiali di alta qualità con superficie specifica per ottimizzare la conducibilità e la durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, questo cavo assicura prestazioni costanti in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

274 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Robust Fd C