Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026731
Cod. Produttore
0026731
Cod. EAN
4044773032505

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Grado di protezione: IP65
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD
  • Materiale guaina: Poliuretano
  • Certificazioni: CE, UL
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD C 4G2,5, un cavo elettrico progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La configurazione a 4 conduttori di sezione 2,5 mm rende questo prodotto ideale per applicazioni industriali. La sua affidabilità e resistenza lo rendono un'opzione eccellente per chi cerca prestazioni elevate in situazioni impegnative.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

274 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Robust Fd C