Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026531/50
Cod. Produttore
0026531/50
Cod. EAN
4044774628103

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD con quattro conduttori di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire robustezza e durata, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e prestazioni stabili nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Robust Fd