Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026531/100
Cod. Produttore
0026531/100
Cod. EAN
4044774628110

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4 x 2,5 mm²
  • Materiale isolamento: Polietilene reticolato
  • Temperatura esercizio: -25°C a +90°C
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: IP67
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere alle condizioni più impegnative. Questo cavo è realizzato con materiali robusti, garantendo una lunga durata e un'ottima prestazione. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con un design innovativo e una costruzione resistente, OLFLEX ROBUST FD 4G2,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Robust Fd