Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022768/50
Cod. Produttore
0022768/50
Cod. EAN
4044774587882

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 215
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC robusto
  • Protezione: resistente agli agenti esterni
  • Applicazioni: uso industriale
  • Durata: alta resistenza meccanica
  • Conformità: norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per resistere anche alle condizioni più impegnative. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre una protezione eccezionale e una lunga durata. La sua costruzione garantisce prestazioni affidabili in applicazioni elettriche, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un design versatile, OLFLEX ROBUST è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

151 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

200 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Robust 215 C