Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021949/50
Cod. Produttore
0021949/50
Cod. EAN
4044774584690

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 210 4G2,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 210 4G2,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Presenta un conduttore composto da quattro fili in rame, caratterizzato da una superficie liscia che assicura un'ottima conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, offrendo durabilità e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura robusta lo rende adatto a impianti industriali e civili dove è necessario un collegamento elettrico stabile e sicuro.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

138 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Robust 210