Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021812/50
Cod. Produttore
0021812/50
Cod. EAN
4044774581026

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST
  • Tensione nominale: 200 V
  • Sezione conduttore: 4G2,5 mm²
  • Alta resistenza meccanica
  • Protezione contro usura
  • Adatto per uso industriale
  • Isolamento durevole
  • Applicazioni commerciali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 200 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione eccezionale contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura robusta garantisce una trasmissione elettrica sicura e affidabile. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX ROBUST è la scelta ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

181 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Robust 200