Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029665
Cod. Produttore
0029665
Cod. EAN
4044773776218

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale: rame
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: robotica e industriale
  • Applicazioni: movimenti ripetuti
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBOT F1 (C) 4G2,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e robotiche. Presenta quattro conduttori di rame con superficie specifica per garantire un'eccellente conduttività e affidabilità. Le dimensioni AWG e la struttura del conduttore sono studiate per assicurare flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per ambienti con movimenti ripetuti e sollecitazioni dinamiche. Questo cavo è adatto per il trasporto sicuro ed efficiente dell’energia elettrica in impianti complessi, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Robot F1 (C)