Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023242/100
Cod. Produttore
0023242/100
Cod. EAN
4044774863122

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO C HFFR 4G2,5 BK
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX PETRO C HFFR è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili principali di sezione 2,5 mm² ciascuno, con isolamento resistente e marcatura identificativa. Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevata sicurezza grazie alla sua composizione HFFR che assicura proprietà autoestinguenti e bassa emissione di fumo in caso di incendio. Il rivestimento nero conferisce robustezza e protezione contro agenti chimici e meccanici, rendendo questo cavo ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

isolamento filo

Poliolefina

peso

347 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

292 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero