Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023242
Cod. Produttore
0023242
Cod. EAN
4044774456973

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO C HFFR 4G2,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con 4 fili principali da 2,5 mm² di sezione ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali. Il rivestimento nero offre resistenza meccanica e protezione contro agenti chimici, mentre la caratteristica HFFR assicura una bassa emissione di fumi e nessuna produzione di gas corrosivi in caso di incendio, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto di energia elettrica.

isolamento filo

Poliolefina

peso

347 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

292 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero