Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00420073/50
Cod. Produttore
00420073/50
Cod. EAN
4044774664620

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Numero fili: 4
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Prestazioni costanti
  • Serie: OLFLEX LIFT F
  • Uso: Impieghi industriali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 4 fili di sezione 2,5 mm², progettato per applicazioni a 450/750V. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono resistenza e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

19 mm

altezza della linea circa

5,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Lift F 450/750V