Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00420073/100
Cod. Produttore
00420073/100
Cod. EAN
4044774664637

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Numero conduttori: 4
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Classe conduttore: Alta qualità
  • Superficie conduttori: Specificata
  • Serie: OLFLEX LIFT F
  • Uso: Trasporto energia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 4 conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per applicazioni a 450/750V. Il cavo è caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica e classe di conduttore adatta per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per il trasporto efficiente di energia in impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

19 mm

altezza della linea circa

5,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Lift F 450/750V