Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091321
Cod. Produttore
0091321
Cod. EAN
4044773453263

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 260 V
  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Resistente a alte temperature
  • Uso: industriale
  • Isolamento: materiali di alta qualità
  • Protezione: elevata durata
  • Applicazioni: ambienti critici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 MC 4G2,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate, ideale per applicazioni industriali e ambienti critici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente e una lunga durata. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm garantisce una trasmissione affidabile dell'energia elettrica. Con OLFLEX HEAT, puoi contare su prestazioni superiori e sicurezza nelle tue installazioni.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 260 Mc