Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091338/100
Cod. Produttore
0091338/100
Cod. EAN
4044774673684

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 260°C max
  • Conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Resistente a alte temperature
  • Materiali durevoli
  • Adatto per automazione
  • Flessibilità elevata
  • Uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 C MC 4G2,5, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate fino a 260 gradi Celsius. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo assicura prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua struttura a 4 conduttori da 2,5 mm rende OLFLEX HEAT ideale per applicazioni industriali e di automazione. Con una combinazione di flessibilità e resistenza, è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

204 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 260 C Mc