Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460213/50
Cod. Produttore
00460213/50
Cod. EAN
4044774667294

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale isolante: SIHF
  • Resistente al calore: elevato
  • Flessibilità: ottimale
  • Applicazioni: industriali
  • Robustezza: alta
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G2,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti anche in condizioni di calore elevato. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm offre una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con un design robusto e una resistenza alle alte temperature, è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf