Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460213/100
Cod. Produttore
00460213/100
Cod. EAN
4044774667300

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni estreme. La sua struttura a quattro conduttori da 2,5 mm offre flessibilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 180 SIHF rappresenta una soluzione efficiente e sicura per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf