Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00466303/1000
Cod. Produttore
00466303/1000
Cod. EAN
4044774671277

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4G2,5 mm²
  • Resistenza calore: 180°C max
  • Tipo conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Durata: Elevata affidabilità
  • Superficie: Ottimizzata
  • Serie: HEAT 180 MS
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 MS con 4 conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di un prodotto robusto e sicuro, capace di mantenere le caratteristiche elettriche anche in condizioni ambientali critiche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

194 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ms