Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00462213/50
Cod. Produttore
00462213/50
Cod. EAN
4044775259603

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 GLS 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 GLS con 4 conduttori di sezione 2,5 mm² ciascuno. Progettato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi, offre prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Il conduttore è costituito da fili multipli per una maggiore flessibilità e facilità di posa. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di un prodotto robusto e durevole nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

240 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Gls