Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00463213
Cod. Produttore
00463213
Cod. EAN
4044773451276

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF C con 4 fili da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e resistenza termica fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nel trasporto di corrente elettrica in ambienti con condizioni di temperatura elevate.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

328 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C