Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00465223
Cod. Produttore
00465223
Cod. EAN
4044773450521

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180 V
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Resistente a temperature elevate
  • Materiali di alta qualità
  • Adatto per ambienti industriali
  • Protezione: ottima robustezza
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF 4G2,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. Con una configurazione a 4 conduttori di 2,5 mm², è ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La sua robustezza lo rende perfetto per ambienti difficili, assicurando una lunga durata e una protezione eccellente.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

181 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf