Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046729/500
Cod. Produttore
0046729/500
Cod. EAN
4044774803111

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180 °C
  • Sezione cavo: 4G2,5 mm²
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Applicazione: Industriale
  • Materiali: Premium
  • Resistenza termica: Elevata
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Questo prodotto è realizzato con materiali premium che garantiscono durabilità e prestazioni eccellenti. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una resistenza termica superiore. Con una costruzione robusta e affidabile, OLFLEX HEAT è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms