Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046729/1000
Cod. Produttore
0046729/1000
Cod. EAN
4044774803128

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 C MS 4G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 C MS con quattro conduttori di sezione 2,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni industriali e impianti elettrici. Il conduttore è composto da fili flessibili che assicurano una buona conduttività e facilità di installazione. Progettato per resistere a temperature fino a 180 gradi Celsius, è ideale per ambienti con condizioni termiche impegnative. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la durata e la sicurezza del cavo durante l’uso.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms